Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLLA01A1B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4MWJ 12U916

HONEYWELL GLLA01A1B Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AA4MWJ Malli: GLLA01A1BRistiviite: 12U916

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.83 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliMuovi
YhteydenottolomakeSPDT, suora avaaminen, 1NC / 1NO, kaksinkertainen tauko, hopeakoskettimet
Syvyys3.844 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus1.22 "
IP-luokitus65
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 12, 13
Käyttövoima1.062 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue14 astetta 176 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 18 astetta max
Jännitearvot300AC / 250DC
Leveys1.2 "
Johdotus1/2 "putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaRullamateriaaliMatkustaaHinta
HONEYWELL GLLA01A2B Yleiskäyttöinen rajakytkin, sivukierto, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "- 2.56"PuoliKiertovivun varsiCW / CCW1.062 tuumaa - lb-Esimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 18 astetta max€68.05
HONEYWELL GLLA01B Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "ylinMäntäLineaarinen2.22 lb-Esimatka (PT) 0.11 in max; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.06 maks€53.79
HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "ylinMäntä, telaLineaarinen2.22 lbMuoviEsimatka (PT) 0.11 in max; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.06 maks€56.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLLA01A1B Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€57.61 / yksikkö