Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLDA01A2A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4MXD 12U935

HONEYWELL GLDA01A2A Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AA4MXD Malli: GLDA01A2ARistiviite: 12U935

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€132.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.34 "- 3.11"
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliTeräs
Rungon materiaaliMuovi
YhteydenottolomakeSPDT, pikatoiminto, 1NC / 1NO
Syvyys1.18 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.16 "
IP-luokitus66, 67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 4X (vain sisäkäyttöön), 12, 13
Käyttövoima1.1 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliNylon
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 11.5 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astetta
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.2 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueRulla Dia.Hinta
HONEYWELL GLAA01A1A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€272.86
HONEYWELL GLAA01A1B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€259.94
HONEYWELL GLAA01A2A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "- 3.6"PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€274.52
HONEYWELL GLAA01A2B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "- 3.5"PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€269.63
HONEYWELL GLAA01B Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "ylinLineaarinen1, 4, 12, 133.6 lb-13 - 185 astetta F-€241.32
HONEYWELL GLAA01C Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "ylinLineaarinen1, 4, 12, 133.6 lb-13 - 185 astetta F12.4mm€260.87
HONEYWELL GLAA01D Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "ylinLineaarinen1, 4, 12, 132.1 lb-13 - 185 astetta F0.75 "€260.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLDA01A2A Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€132.48 / yksikkö