Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLAA01A1B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYR 12U224

HONEYWELL GLAA01A1B Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AA4LYR Malli: GLAA01A1BRistiviite: 12U224

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.5 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliTeräs
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeSPDT, pikatoiminto, 1NC / 1NO
Syvyys1.65 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.23 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima2.9 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astetta
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueRulla Dia.Hinta
HONEYWELL GLAA01A1A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€290.13
HONEYWELL GLAA01A2A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "- 3.6"PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€291.90
HONEYWELL GLAA01A2B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "- 3.5"PuoliCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tuumaa - lb-13 - 185 astetta F0.75 "€286.69
HONEYWELL GLAA01B Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "ylinLineaarinen1, 4, 12, 133.6 lb-13 - 185 astetta F-€256.59
HONEYWELL GLAA01C Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "ylinLineaarinen1, 4, 12, 133.6 lb-13 - 185 astetta F12.4mm€277.38
HONEYWELL GLAA01D Global Limit Switch Top -toimilaite Spdt AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "ylinLineaarinen1, 4, 12, 132.1 lb-13 - 185 astetta F0.75 "€277.27
HONEYWELL GLCA01A1B Yleinen rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LYZ 12U232 GLCA01A1B671.83 "PuoliCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tuumaa - lb-40 - 185 astetta F0.75 "€138.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLAA01A1B Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€276.40 / yksikkö