Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKMB23 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL GKMB23 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@240v

Varastossa
Tuote: AA3RJY Malli: GKMB23Ristiviite: 11T909 / 11T809

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti turvakytkin
AC-kontaktiluokitus100 mA - 10 A @ 240 V
Rungon materiaaliMuovi
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteyden tyyppi30 "x 60"
Yhteydenottolomake1NO, 1NC, suora avaaminen, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus100 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys0.63 "
Korkeus2.75 "
IP-luokitus66, 67
NEMA-luokitus1, 12, 13
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
TyyliToimintonäppäin
Leveys1.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysin suljettu rakenne, 1,000,000 XNUMX XNUMX odotettua mekaanista käyttöikää, pohjaulostulokaapeli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusYhteyden tyyppiHinta
HONEYWELL GKMB33 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ft.9.8 jalan umpikujakaapeli€257.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKMB23 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@240v
€211.35 / yksikkö