Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKEA06L Turvalukitus Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871

HONEYWELL GKEA06L Turvalukitus Sw 2nc 10a @ 600v

Varastossa
Tuote: AA3RJF Malli: GKEA06LRistiviite: 11T871

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Entry Key -toiminen turvakytkin
AC-kontaktiluokitus100 mA - 10 A @ 600 V
Rungon materiaalikestomuovi
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NC, suora avaus, hidas toiminta
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus100 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys1.2 "
Päämateriaalikestomuovi
Korkeus3.61 "
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 12, 13
Käyttövoima5 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
TyyliPyörivä pää, etu- ja yläaukko, 90 astetta tai suora avain painettuna
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoiseristetty kotelo IEC 536 -luokan II mukaan, mekaaninen käyttöikä 1,000,000 50 68 operaatiota, isku 2G / IEC 27-10-68, tärinä 2G / 6-0.5-XNUMX, XNUMX lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL GKEA03L Turvalukitus Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870 GKEA03L1NO, 1NC, suora avaaminen, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä€159.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKEA06L Turvalukitus Sw 2nc 10a @ 600v
€158.10 / yksikkö