Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Lukituskytkin 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Lukituskytkin 1nc/1no Abs

Varastossa
Tuote: AA3RHL Malli: FF6-11-AC-03Ristiviite: 11T824

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus2A @ 230V
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus9.8ft.
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
IP-luokitus67
Pois tunnistusetäisyys1.18 "
Tunnistamalla etäisyys0.4 "
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.75 "
Vaihda korkeutta3.25 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Punainen ABS-hartsitäytetty; M12 Pikakatkaisu, Tärinä 50Hz - 100Hz; Isku 10G

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen syvyysToimilaitteen korkeusToimilaitteen leveysKaapelin pituusPois tunnistusetäisyysTunnistamalla etäisyysVaihda korkeuttaHinta
HONEYWELL FFS-11-10 Lukituskytkin 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838 FFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "€1,263.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Lukituskytkin 1nc/1no Abs
€551.81 / yksikkö