Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL FFS-11-10 Lukituskytkin 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 lukituskytkin 1nc/1no Abs

Varastossa
Tuote: AA3RHQ Malli: FFS-11-10Ristiviite: 11T838

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,343.96 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus2A @ 230V
Toimilaitteen syvyys0.67 "
Toimilaitteen korkeus3.43 "
Toimilaitteen leveys0.94 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus32.8ft.
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus2A @ 30V
IP-luokitus67
Pois tunnistusetäisyys0.47 "
Tunnistamalla etäisyys0.28 "
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.75 "
Vaihda korkeutta3.43 "
Kytkimen leveys0.94 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sininen ABS-hartsi täytetty; Tärinä 50Hz - 100Hz; Isku 10G

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen syvyysToimilaitteen korkeusToimilaitteen leveysKaapelin pituusPois tunnistusetäisyysTunnistamalla etäisyysVaihda korkeuttaHinta
HONEYWELL FF6-11-AC-03 Lukituskytkin 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "€557.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FFS-11-10 lukituskytkin 1nc/1no Abs
€1,343.96 / yksikkö