Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL EXD-Q-3 räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MYW 12U996

HONEYWELL EXD-Q-3 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MYW Malli: EXD-Q-3Ristiviite: 12U996
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
€2,401.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.86 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res.
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, luokka I, ryhmät B, C ja D; Div. 1 ja 2, luokka II, ryhmät, E, F ja G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Yhteydenottolomake2NC / 2NO, DPDT Snap -toiminto
Syvyys2.02 "
Sähköliitäntä3 jalkaa kaapeli
Korkeus2.56 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeLineaarinen
NEMA-luokitus1, 7
Käyttövoima3 lb
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 0.156 maksimi; Ylimatka (OT) 0.141 min. Differentiaaliliike (DT) 0.060 in maks
Jännitearvot125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Leveys2.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJännitearvotHinta
HONEYWELL EXD-AR-3 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Kiertovivun varsiCW0.5 - 1.25 paunaaEsimatka (PT) 0.250 in max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.109 maks125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,060.16
HONEYWELL EXD-AR30-3 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Kiertovivun varsiCCW2.75 lbEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.109 maks125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,622.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL EXD-Q-3 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite
€2,401.90 / yksikkö