Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.050.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1, 25PK | AG2KUD 31KJ82

GRAINGER U07840.050.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2KUD Malli: U07840.050.0100Ristiviite: 31KJ82 / 159W61

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1"
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4311
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.050.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1, 25PK
€31.92 /pakkaus