Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL DTE6-2RN2 suljettu rajakytkimen pyörivän varren toimilaite AA4LWP 12U171

HONEYWELL DTE6-2RN2 suljettu rajakytkimen pyörivä varsitoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4LWP Malli: DTE6-2RN2Ristiviite: 12U171
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
€464.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.91 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliVaakasuora rullavipu
Ampeeria10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res.
Varren materiaaliTeräs
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeHetkellinen, DPDT, 2NC / 2NO, Hopeayhteydet
Syvyys3.04 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.5 "
IP-luokitus66
LiikeVapauta voima enintään 6 oz
NEMA-luokitus1, 3, 4
Käyttövoima48 oz.
Käyttölämpötila alue-25 - 160 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatka (PT) .312 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .165 enint
Jännitearvot125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Leveys1"
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
HONEYWELL DTE6-2RN Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "ylinMäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 6 oz min25 oz. 59 oz: iin.Esimatka (PT) .110 maksimi; Ylimatka (OT) .125 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .060 minuutissa€382.34
HONEYWELL DTV6-2RN2 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Dpdt | AA4LXG 12U187 DTV6-2RN20.91 "ylinRullavipu, tavaratila sinetöityVapauta voima enintään 6 oz10 oz. 30 oz: iin.Esimatka (PT) .266 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .165 enint€539.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL DTE6-2RN2 suljettu rajakytkimen pyörivä varsitoimilaite
€464.43 / yksikkö