Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL CQ200A1004/U Repl Lämpögeneraattori, 750 mV, Vaihtolämpögeneraattori, 750 mV | CR4DVA 58PJ05

HONEYWELL CQ200A1004/U Repl Thermople Generator, 750 mV, Vaihtolämpögeneraattori, 750 mV

Varastossa
Tuote: CR4DVA Malli: CQ200A1004/URistiviite: 58PJ05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräthermopile

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL Q313A1170 Thermopile, Thermopile, Quick Connect, 35 tuuman pituus, 750 mV, LP/Nat | CR4DVB 36WH82 Q313A1170€139.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL CQ200A1004/U Repl Thermople Generator, 750 mV, Vaihtolämpögeneraattori, 750 mV
€81.06 / yksikkö