Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PPSV451223E Vedensyöttökatkaisin, Suora runko, 3/8 tuuman kokoinen tuloaukon koko, 3/8 tuuman koko ulostulon koko | CR6AFV 400L20

JOHN GUEST PPSV451223E Vedensyötön pysäytys, suora runko, 3/8 tuuman kokoinen sisääntulokoko, 3/8 tuuman kokoinen ulostulon koko

Varastossa
Tuote: CR6AFV Malli: PPSV451223ERistiviite: 400L20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesihuolto pysähtyy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
JOHN GUEST ASV3 Kulmasyöttörajoitin, 3-suuntainen runko, 15 mm:n tulokoko, 1/4 tuuman ulostulon koko, 33 - 140 astetta F | CR6AFR 400L21 ASV3Kulman syöttö pysähtyy1€49.56
JOHN GUEST ASV4 Kulmasyöttörajoitin, 3-suuntainen runko, 15 mm:n tulokoko, 3/8 tuuman ulostulon koko, 33 - 140 astetta F | CR6AFT 400L22 ASV4Kulman syöttö pysähtyy1€53.03
JOHN GUEST PPSV040808E Vedentulon pysäytin, suora runko, 1/4 tuuman koko tuloaukon koko, 1/4 tuuman koko ulostulon koko | CR6AFU 400L18 PPSV040808EVesihuolto pysähtyy10€113.45
JOHN GUEST PPSV041212E Vedentulon pysäytin, suora runko, 3/8 tuuman kokoinen tuloaukon koko, 3/8 tuuman koko ulostulon koko | CR6AFW 400L19 PPSV041212EVesihuolto pysähtyy10€119.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PPSV451223E Vedensyötön pysäytys, suora runko, 3/8 tuuman kokoinen sisääntulokoko, 3/8 tuuman kokoinen ulostulon koko
€155.24 /pakkaus