Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL Q313A1170 Thermopile, Thermopile, Quick Connect, 35 tuuman pituus, 750 mV, LP/Nat | CR4DVB 36WH82

HONEYWELL Q313A1170 lämpöpiippu, lämpöpiippu, pikaliitäntä, 35 tuuman pituus, 750 mV, LP/Nat

Varastossa
Tuote: CR4DVB Malli: Q313A1170Ristiviite: 36WH82

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräthermopile

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL CQ200A1004/U Repl Lämpögeneraattori, 750 mV, Vaihtolämpögeneraattori, 750 mV | CR4DVA 58PJ05 CQ200A1004/U€81.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL Q313A1170 lämpöpiippu, lämpöpiippu, pikaliitäntä, 35 tuuman pituus, 750 mV, LP/Nat
€139.97 / yksikkö