Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA M55070.025.1000 Kierretanko ruostumatonta terästä M2.5 x 0.45 mm x 3 jalkaa | AB8FDJ 25DM74

APPROVED VENDOR M55070.025.1000 kierretanko ruostumaton teräs M2.5 x 0.45 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FDJ Malli: M55070.025.1000Ristiviite: 25DM74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaA4
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus450 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.025.1000 kierretanko ruostumaton teräs M2.5 x 0.45 mm x 3 jalkaa
€14.21 / yksikkö