Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BE-2RV-A4 Suuri peruskytkin 25a Spdt suora vipu | AB7TFU 24A023

HONEYWELL BE-2RV-A4 Suuri peruskytkin 25a Spdt Straight Lever

Varastossa
Tuote: AB7TFU Malli: BE-2RV-A4Ristiviite: 24A023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu25A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.109 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.63 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima3.5 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.03 "
Vapauta voima0.52 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSuora vipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluJännitearvotTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaHinta
HONEYWELL BA-2RV-A4 Suuri peruskytkin 20a Spdt suora vipu | AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4Ruuvi2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "€38.29
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt suora vipu | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2Ruuvi6.312 "15A250 VAC----€43.35
HONEYWELL BZ-2RW80 Suuri peruskytkin 15a Spdt suora vipu | AB7THK 24A067 BZ-2RW80Juote2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "2.5 oz.0.219 "€38.78
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt suora vipu | AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-A2Ruuvi1.03 "15A125 VAC0.003 - 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "€44.05
HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt suora vipu | AB7THN 24A070 BZ-2RW805551-A2Ruuvi2.5 "15A250 VAC0.007 - 0.050 "0.328 "2.47 oz.0.219 "€56.94
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 Suuri peruskytkin, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-A2Ruuvi6"15A125 VAC0.018 - 0.145 "0.75 "1 oz.0.5 "€34.64
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt Straight Lever | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2Ruuvi2.5 "15A125 VAC0.007 - 0.050 "0.408 "2.47 oz.0.135 "€49.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BE-2RV-A4 Suuri peruskytkin 25a Spdt Straight Lever
€46.21 / yksikkö