Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 79803 Filler Pass -sivuharja 5 tuuman 1/2 tuuman leveys | AA2TFL 11A138

WEILER 79803 Täyteaineharja, 5 tuuman 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA2TFL Malli: 79803Ristiviite: 11A138

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiKierrä lanka
Harja Dia.5"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta
WEILER 79802 Root Pass Brush Arbor 5 tuuman 3/16 tuuman leveys | AA2TFK 11A137 79802Kierrä lanka3 / 16 "HiiliteräsLehtimaja0.02 "€37.93
WEILER 08806 Kierrelankapyöräharja kierrekaari | AB2VVJ 1PAH6 08806Stringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€64.75
WEILER 08756 Twist Wire -pyörän harjakierreputki AC9KFN 3H523 08756Stringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€33.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 79803 Täyteaineharja, 5 tuuman 1/2 tuuman leveys
€37.80 / yksikkö