Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 914CE16-3 Mini suljettu rajakytkimen sivumoottori | AA4LXV 12U202

HONEYWELL 914CE16-3 Mini suljettu rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4LXV Malli: 914CE16-3Ristiviite: 12U202

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen suljettu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria5
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT
Syvyys0.63 "
Sähköliitäntä3 jalkaa kaapeli
Korkeus1.93 "
IP-luokitus66, 67, 68
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Käyttövoima2.66 tuumaa paunaa
Käyttölämpötila alue35 astetta 160 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta
Jännitearvot250AC
Leveys1.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSähköliitäntäLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
HONEYWELL 914CE1-3 Pienennetty rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LXH 12U188 914CE1-30.39 "ylinMäntä3 jalkaa kaapeliVapautusvoima: 0.99 paunaa2.65 lbEsimatkailu (PT) 0.04 tuumaa +/- 0.02 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT); 0.004 maks€201.00
HONEYWELL 914CE1-6 Pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LXJ 12U189 914CE1-60.618 "ylinMäntä6 jalkaa kaapeliVapautusvoima: 0.99 paunaa2.65 lbEsimatkailu (PT) 0.04 tuumaa +/- 0.02 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT); 0.004 maks€240.29
HONEYWELL 914CE18-3 Pienikytketty rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LXK 12U190 914CE18-30.618 "ylinMäntä, tavaratila sinetöity3 jalkaa kaapeliVapautusvoima: 0.99 paunaa5.06 lbEsimatkailu (PT) 0.04 tuumaa +/- 0.02 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT); 0.004 maks€256.41
HONEYWELL 914CE1-3A Pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LXU 12U201 914CE1-3A0.618 "ylinMäntä3 jalkaa kaapeli, sivuaukkoVapautusvoima: 0.99 paunaa2.65 lbEsimatkailu (PT) 0.04 tuumaa +/- 0.02 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT); 0.004 maks€236.88
HONEYWELL 914CE16-6 Mini suljettu rajakytkimen sivumoottori | AA4LXW 12U204 914CE16-6-PuoliPyörivä pää, ei vipua6 jalkaa kaapeliCW / CCW2.66 tuumaa paunaaEsimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta€306.89
HONEYWELL 914CE16-9 Minikoteloitu rajakytkimen sivumoottori | AA4LXX 12U205 914CE16-9-PuoliPyörivä pää, ei vipua9 jalkaa kaapeliCW / CCW2.66 tuumaa paunaaEsimatka (PT) 30 astetta max; Ylimatka (OT) 40 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta€408.49
HONEYWELL 914CE18-6 Pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LXZ 12U207 914CE18-60.618 "ylinMäntä, tavaratila sinetöity6 jalkaa kaapeliVapautusvoima: 0.99 paunaa5.06 lbEsimatkailu (PT) 0.04 tuumaa +/- 0.02 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT); 0.004 maks€274.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 914CE16-3 Mini suljettu rajakytkimen sivutoimilaite
€279.44 / yksikkö