Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 76054-B00000600-01 Painekytkin Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330

HONEYWELL 76054-B00000600-01 Painekytkin Spst-no 60 Psi

Varastossa
Tuote: AB7RJP Malli: 76054-B00000600-01Ristiviite: 23Z330

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus120 V @ 1 A, 240 V @ 0.5 A
ToimintaPeruuttaa
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine1250 psi
YhteydenottolomakeSPST-EI
DC-kontaktin luokitus6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
EroSuora terä
Tehdasasetukset päällä / pois60 psi
IP-luokitus54
NEMA-luokitus1
Porttityyppi1 / 8-27 MNPT
alue51 - 90 psi (+/- 7)
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksi piiri, kaksi liitintä, lasivahvistettu polyesterikotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaMurtumispaineYhteydenottolomakeTehdasasetukset päällä / poisNEMA-luokitusalueHinta
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Painekytkin Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Peruuttaa750 psiSPST-EI2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€115.97
HONEYWELL 76052-B00000150-01 Painekytkin Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Peruuttaa750 psiSPST-EI15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€124.18
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Painekytkin Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Peruuttaa1250 psiSPST-EI35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€126.29
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Painekytkin Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01Standardi750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€136.33
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Painekytkin Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01Standardi1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€157.70
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Painekytkin Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Peruuttaa750 psiSPST-EI4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€125.44
HONEYWELL 76577-B00000040-01 Painekytkin Spst-nc 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJU 23Z337 76577-B00000040-01Standardi750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 - 7 psi (+/- 1)€138.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 76054-B00000600-01 Painekytkin Spst-no 60 Psi
€127.63 / yksikkö