Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 50001137-001 Peitelevy Muovi | AE2MAD 4YE44

HONEYWELL 50001137-001 Peitelevy muovia

Varastossa
Tuote: AE2MAD Malli: 50001137-001Ristiviite: 4YE44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
VäriValkoinen
Korkeus5"
TyyppiMuovi
Leveys6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
HONEYWELL 50005625-001 Peitelevy valkoinen | AE3AEB 5AE55 50005625-0014.75 "Wall Mount4.75 "€14.54
HONEYWELL 50002883-001 Yleinen kansilevy | AF2PGN 6WY14 50002883-0016"Yleismaailmallinen8 5 / 16 "€28.51
HONEYWELL 32003796-001 Seinätelineen peitelevy | AF2PGP 6WY15 32003796-0015.5 "Wall Mount7.88 "€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 50001137-001 Peitelevy muovia
€31.72 / yksikkö