Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 32003796-001 Seinätelineen peitelevy | AF2PGP 6WY15

HONEYWELL 32003796-001 Seinäasennuspeitelevy

Varastossa
Tuote: AF2PGP Malli: 32003796-001Ristiviite: 6WY15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
VäriValkoinen
Korkeus5.5 "
HuomautuksiaMuovi
TyyppiWall Mount
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
HONEYWELL 50001137-001 Peitelevy Muovi | AE2MAD 4YE44 50001137-0015"Muovi6.875 "€31.72
HONEYWELL 50005625-001 Peitelevy valkoinen | AE3AEB 5AE55 50005625-0014.75 "Wall Mount4.75 "€14.54
HONEYWELL 50002883-001 Yleinen kansilevy | AF2PGN 6WY14 50002883-0016"Yleismaailmallinen8 5 / 16 "€28.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 32003796-001 Seinäasennuspeitelevy
€29.32 / yksikkö