KRUEGER H-2-135 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 135 2 Npt | AA7RZN 16M077

KRUEGER H-2-135 Therma-tasomittari Säiliön syvyys 135 2 Npt

Tuote: AA7RZN Malli: H-2-135Ristiviite: 16M077
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€268.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
tarkkuus1/8 säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
Holkkimateriaali316 ruostumaton
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliMuovi
Yhteyden koko2 "NPT
Rummun kapasiteettiYleinen
Pidennyksen pituus0
Kelluva Dia.1.125 "
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Paineluokitus70 PSI
päätöslauselma1/8 säiliöstä
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys135 "
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituustarkkuusAsennusmutterin materiaaliKelluva Dia.Kelluva materiaaliTiivistemateriaaliNiittimateriaaliSauvan materiaaliHinta
KRUEGER H-2-121 lämpötasomittari Säiliön syvyys 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
KRUEGER H-2-122 lämpötasomittari Säiliön syvyys 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
KRUEGER H-2-123 Therma-tasomittarin säiliön syvyys 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-124 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-125 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-127 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö
KRUEGER H-2-128 Therma -tasomittarin säiliön syvyys 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 säiliöstäHDPE-muovi1.125 "HDPE-muoviDuro-nitriiliMessinkiGalvanisoitu teräs€239.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-2-135 Therma-tasomittari Säiliön syvyys 135 2 Npt
€268.56 / yksikkö