Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 4NT1-3 Vaihtokytkin 4pdt 12 Liitin päällä / päällä | AB7WBF 24D458

HONEYWELL 4NT1-3 Vipukytkin 4pdt 12 Liitin päällä/päällä

Varastossa
Tuote: AB7WBF Malli: 4NT1-3Ristiviite: 24D458

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
Yhteydenottolomake4PDT
DC-kontaktin luokitus0.5A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A @ 115 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä12
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöNosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoPäällä / päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Step Base

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 4NT1-3 Vipukytkin 4pdt 12 Liitin päällä/päällä
€154.14 / yksikkö