NT-sarja, 4PDT-kytkin
HONEYWELL
Lisätietoja
Malli ei4NT1-1
Yhdenmukaistamiskoodi8536509040
Suositeltava käyttöNosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat
Toimilaitteen väriHopea
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Toimilaitteen pituus0.68 "
Yhteydenottolomake4PDT
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä12
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
TerminaalitRuuvi
eräVaihda kytkin
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V
Toimilaitteen tyyliVipu
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS