Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 417SS/ D-ankkuri, ruostumaton teräs, 400 lb Wt Kapasiteetti | CR4BVH 784F25

HONEYWELL 417SS/D-ankkuri, ruostumaton teräs, kapasiteetti 400 lb Wt

Varastossa
Tuote: CR4BVH Malli: 417SS/Ristiviite: 784F25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAcchor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL 416SS/ D-ankkuri, ruostumaton teräs, kapasiteetti 400 lb Wt, OSHA 1910.66/OSHA 1926.502 | CR4CBM 784F45 416SS/€196.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 417SS/D-ankkuri, ruostumaton teräs, kapasiteetti 400 lb Wt
€160.52 / yksikkö