Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 27520L Työntötangon halkaisija 5/16 tuuman syvyys 48 tuumaa | AB9ZNG 2GZF1

HONEYWELL 27520L Työntötangon halkaisija 5/16 tuumaa Syvyys 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZNG Malli: 27520LRistiviite: 2GZF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitteen lisävaruste
Pituus48 "
Tyyppi5/16 halkaisija teräs työntösauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8503009560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL 27520G työntövarren halkaisija 5/16 tuuman syvyys 24 tuumaa | AB9ZNF 2GZE9 27520G24 "€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 27520L Työntötangon halkaisija 5/16 tuumaa Syvyys 48 tuumaa
€37.60 / yksikkö