Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 27520G työntövarren halkaisija 5/16 tuuman syvyys 24 tuumaa | AB9ZNF 2GZE9

HONEYWELL 27520G Työntötangon halkaisija 5/16 tuumaa Syvyys 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZNF Malli: 27520GRistiviite: 2GZE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitteen lisävaruste
Pituus24 "
Tyyppi5/16 halkaisija teräs työntösauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8503009560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL 27520L Työntötangon halkaisija 5/16 tuuman syvyys 48 tuumaa | AB9ZNG 2GZF1 27520L48 "€37.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 27520G Työntötangon halkaisija 5/16 tuumaa Syvyys 24 tuumaa
€25.25 / yksikkö