Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 22AC2-UL-ovikytkimen Spdt-pikaliittimen liittimet 15a | AB7TEB 23Z967

HONEYWELL 22AC2-UL ovikytkin Spdt-pikaliitinliittimet 15a

Varastossa
Tuote: AB7TEB Malli: 22AC2-ULRistiviite: 23Z967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvikytkin
AC-kontaktiluokitus15A @ 250
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus1/2A @ 125 VDC, 1/4A @ 250 VDC
Syvyys0.5
Korkeus1.5
HP1/2 HP @ 125/250 VAC
Pituus1.5 "
Käyttölämpötila alue-65 - 180 astetta F
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois
TerminaalitRuuvi
Toimilaitteen tyyppiTyönnä tangon mäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimilaitteen materiaali (polyesteri)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 22AC2-UL ovikytkin Spdt-pikaliitinliittimet 15a
€85.94 / yksikkö