Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1EX1 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYD 12U974

HONEYWELL 1EX1 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MYD Malli: 1EX1Ristiviite: 12U974

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€995.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.5 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.
Varren materiaaliTeräs
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, Div. 1, 2, luokka I, ryhmät C ja D; Div. 1 ja 2, luokka II, ryhmät, E, F ja G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT Snap -toiminto
Syvyys2.02 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.56 "
LiikeCW
NEMA-luokitus1, 7
Käyttövoima0.5 - 1.25 paunaa
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliPronssi
Telan leveys0.31 "
MatkustaaEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 0.25 astetta
Jännitearvot125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Leveys2.78 "
Johdotus(2) 1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliMatkustaaJohdotusAmpeeriaVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL EXA-AR Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYF 12U977 EXA-ARPronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 4 astetta1/2 "-14 NPT-johto20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResTeräsCW€909.04
HONEYWELL EXA-AR62 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYG 12U979 EXA-AR62Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 8 astetta max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) enintään 4 astetta1/2 "-14 NPT-johto20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResTeräsCW€2,133.92
HONEYWELL EX-AR Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYH 12U982 EX-ARPronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€863.95
HONEYWELL EX-AR141 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Pronssi1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€870.40
HONEYWELL EX-AR16 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYK 12U984 EX-AR16Pronssi1.5 "Kiertovivun varsi2 oz maks.1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW / CCW, ei paluujousta€1,140.86
HONEYWELL EX-AR1613 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Kiertovivun varsiPretravel (PT) 18 astetta max; Yliliike (OT) 45 astetta max1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.AlumiiniCW€1,172.89
HONEYWELL EX-AR182 Räjähdyssuojattu rajakytkin Ylätoimilaite AA4MYM 12U986 EX-AR182Nylon1.5 "Kiertovivun varsiEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 90 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.007 maks1/2 "-14 NPT-johto15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.TeräsCW€2,470.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1EX1 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite
€995.44 / yksikkö