HOLLAENDER 92392 kaide varvaslauta 8 jalkaa alumiinia | AC8CYQ 39K858

HOLLAENDER 92392 Kaide Toe Board 8 jalkaa alumiinia

Tuote: AC8CYQ Malli: 92392Ristiviite: 39K858
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€151.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarvaslauta
VäriKeltainen
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
HOLLAENDER 92390 Kaide varvaslauta 4 jalkaa alumiinia | AC8CYN 39K856 92390Keltainen48 "€126.07
HOLLAENDER 92391 kaide varvas lauta 6 jalkaa alumiini | AC8CYP 39K857 92391Keltainen72 "€141.65
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 92380 kaide varvas lauta 4 jalkaa alumiini Mil | AC8CYZ 39K866 92380Hopea48 "€83.67
HOLLAENDER 92381 kaide varvas lauta 6 jalkaa alumiini Mil | AC8CZA 39K867 92381Hopea72 "€92.60
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 92382 kaide varvas lauta 8 jalkaa alumiini Mil | AC8CZB 39K868 92382Hopea96 "€113.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOLLAENDER 92392 Kaide Toe Board 8 jalkaa alumiinia
€151.94 / yksikkö