HOFFMAN WC8-20B kondensaatin palautusyksikkö | AD9EJH 4RD31

HOFFMAN WC8-20B lauhteen palautusyksikkö

Varastossa
Tuote: AD9EJH Malli: WC8-20BRistiviite: 4RD31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,298.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWatchman kondensaatin palautusjärjestelmä
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Purkauspaine (PSI)21
GPM vettä @ 30 Ft. pää33
GPM vettä @ 35 Ft. pää30
GPM vettä @ 40 Ft. pää26
GPM vettä @ 50 Ft. pää12
Korkeus12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Pituus16.5 "
Maks. Pää56 ft.
MoottorityyppiAvoin tippumisen kestävä, yksivaiheinen, kondensaattorikäynnistys
Asennus4-pulttinen laippa
Pumpun materiaaliRaskas valurauta
Vastaanottimen koko9 Gal.
RPM3540
TiivistetyyppiJohn Crane Type 6 Buna N / hiili / keraaminen akseli
Akselin materiaaliKierteinen ruostumaton teräs
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
SäiliömateriaaliValurauta
TyyppiSimplex
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Leveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EDR-luokitus (8,000)
    • Täyden kuorman ampeerit @ 115/230 V (7.2 / 4.0)
    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (21)
    • NPT-tyhjennysaukko (tuumaa) (1/2)
    • NPT: n matala paluuaukko (tuumaa) (2)
    • NPT-ylivuotoportti (tuumaa) (2)
    • NPT-pumpun purkaus (tuumaa) (3/4)
    • NPT: n tuuletusaukkoportti (tuumaa) (1 1/4)
    • Pumppujen määrä (1)
    • Pumpun virtaus (GPM) (12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN WC8-20B lauhteen palautusyksikkö
€3,298.40 / yksikkö