WALTER F2339.T28.032.Z02.25 kääntöjyrsin F2339t28032z0225

  • Malli: F2339.T28.032.Z02.25

  • Tuotenumero: AD6CJG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V742

Varastossa
€ 501.91 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 501.91/ yksikkö
Qty:
€ 501.91

Tuotteen tiedot:

NimistöF2339.T28.032.Z02.25
Vaadittujen lisäosien määrä2
Leikkauspituus0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.T28 "
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1165 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT28
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.260 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.T28.032.Z02.25 kääntöjyrsin F2339t28032z0225

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa