HOFFMAN UU504020 Ei-metallinen kotelo 19.69 tuuman korkeus x 15.75 tuuman leveys | AG2TVT 32FT80

HOFFMAN UU504020 Ei-metallinen kotelo 19.69 tuuman korkeus x 15.75 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2TVT Malli: UU504020Ristiviite: 32FT80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,445.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriHarmaa
Syvyys7.87 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta 316 ruostumatonta terästä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa akryyliemali
Tiivistepolyuretaani
Korkeus19.69 "
Sisäpaneeli32FT31
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN UU1008030 Ei-metallikotelo 39.37 tuuman korkeus x 31.50 tuuman leveys | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "€3,369.94
HOFFMAN UU605025 Ei-metallikotelo 23.62 tuuman korkeus x 19.69 tuuman leveys | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "€1,887.38
HOFFMAN UU606020 Ei-metallikotelo 23.62 tuuman korkeudessa | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "€2,058.50
HOFFMAN UU606030 Ei-metallikotelo 23.62 tuuman korkeus x 23.62 tuuman leveys | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "€2,230.48
HOFFMAN UU756030 Ei-metallinen kotelo 29.53 tuuman korkeus x 23.62 tuuman leveys | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "€2,362.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN UU504020 Ei-metallinen kotelo 19.69 tuuman korkeus x 15.75 tuuman leveys
€1,445.78 / yksikkö