HOFFMAN T200216G155 kotelo AC Outdoor 1800/2000 Btuh | AG2TJL 32FP27

HOFFMAN T200216G155 Kotelo AC Outdoor 1800/2000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TJL Malli: T200216G155Ristiviite: 32FP27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,142.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria7
BtuH1800/2000
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti1800 2000/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys9.9 "
Korkeus20 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu
KoteloRuostumaton teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 4X
VaiheYksi
Tyyppiulko-
Jännite115
Leveys568666 "
Johdotusmenetelmä6 jalkaa johto NEMA 5-15 -liittimellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN T200216G100 Koteloilmastointilaite, Ulkona, 2000 BTU, 115V, Harmaa, Teräs | CH8XMB T200216G100-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN T200216G150 Koteloilmastointilaite, Kompakti, Ulkona Lämmityspaketilla, 2000 BTU, 115V | CH8XMC T200216G150-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN T200216G157 Koteloilmastointilaite, Kompakti, Ulkona Lämmityspaketilla, 2000 BTU, 115V | CH8XMD T200216G157-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN T200226G100 Koteloilmastointilaite, Ulkona, 2000 BTU, 230V, Harmaa, Teräs | CH8XME T200226G100-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN T200226G103 Koteloilmastointilaite, 2000 BTU, 230V, 304 SS | CH8XMF T200226G103-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN T200226G150 Koteloilmastointilaite, Kompakti, Ulkona Lämmityspaketilla, 2000 BTU, 230V | CH8XMG T200226G150-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN T200246G400 Koteloilmastointilaite, Ulkona, 2000 BTU, 460V, 1-vaihe, Harmaa, Teräs | CH8XMJ T200246G400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN T200216G155 Kotelo AC Outdoor 1800/2000 Btuh
€8,142.17 / yksikkö