HOFFMAN P2F16128 Runko, 1600 x 1200 x 800mm | CH8QEK

HOFFMAN P2F16128 kehys, 1600 x 1200 x 800 mm

Tuote: CH8QEK Malli: P2F16128
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN P2F10125 Runko, 1000 x 1200 x 500mm | CH8QDF P2F10125-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2F1064 Runko, 1000 x 600 x 400mm | CH8QDG P2F1064-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2F1065 Runko, 1000 x 600 x 500mm | CH8QDH P2F1065-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2F1066 Runko, 1000 x 600 x 600mm | CH8QDJ P2F1066-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2F1085 Runko, 1000 x 800 x 500mm | CH8QDK P2F1085-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2F1086 Runko, 1000 x 800 x 600mm | CH8QDL P2F1086-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2F1088 Runko, 1000 x 800 x 800mm | CH8QDM P2F1088-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN P2F16128 kehys, 1600 x 1200 x 800 mm