HOFFMAN G572026G050 kotelo AC-seinäkiinnike 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85

HOFFMAN G572026G050 Kotelo Ac Seinäasennus 19000/20500 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TMB Malli: G572026G050Ristiviite: 32FP85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,785.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria19.0/22.0
BtuH19,000/20,500
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti19,000 20,500/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys15.28 "
Korkeus57.69 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattu
KoteloSinkitty ohutlevy
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite230
Leveys568905 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKotelon väriKoteloNEMA-kotelotyyppiVaiheJänniteHinta
HOFFMAN G572046G051 kotelo AC-seinäteline 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86 G572046G0516.0/6.821,400/23,400RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattuRuostumaton teräsNEMA 4X3400/460€18,546.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN G572026G050 Kotelo Ac Seinäasennus 19000/20500 Btuh
€12,785.36 / yksikkö