HOFFMAN G572046G051 kotelo AC-seinäteline 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86

HOFFMAN G572046G051 Kotelo Ac Seinäasennus 21400/23400 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TMC Malli: G572046G051Ristiviite: 32FP86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,546.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria6.0/6.8
BtuH21,400/23,400
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti21,400 23,400/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys15.28 "
Korkeus57.69 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu
KoteloRuostumaton teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 4X
Vaihe3
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite400/460
Leveys568905 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.65
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKotelon väriKoteloNEMA-kotelotyyppiVaiheJänniteHinta
HOFFMAN G572026G050 kotelo AC-seinäkiinnike 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85 G572026G05019.0/22.019,000/20,500RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattuSinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi230€12,785.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN G572046G051 Kotelo Ac Seinäasennus 21400/23400 Btuh
€18,546.99 / yksikkö