HOFFMAN F66LTA Tee-istuva teollinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEX 32FM10

HOFFMAN F66LTA Teeliitin teollisuusteräksestä 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TEX Malli: F66LTARistiviite: 32FM10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoTätä sovitetta käytetään, kun Wireway-juoksun kaikkien kolmen haaran kannet ovat auki samalla puolella
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiOpen Top

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiHinta
HOFFMAN F44LTA Tee-asennettava vaijeriteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYY 32FL87 F44LTAANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali4"4"Wireway€664.60
HOFFMAN F44LTC Tee-asennettava lankaveteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYZ 32FL88 F44LTCANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali4"4"Wireway€752.44
HOFFMAN F66LTC T -liitin teollinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEY 32FM11 F66LTCANSI 61 harmaa polyesterijauhe6"6"Yläaukon ulkopuolella€870.35
HOFFMAN F22LTC Tee Fitting, Ylhäältä aukeava, 2.50 x 2.50 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KGE F22LTC-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F88LTC Tee Fitting, Ylhäältä aukeava, 8 x 8 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8LAK F88LTC-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66LTA Teeliitin teollisuusteräksestä 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€822.79 / yksikkö