Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44LTC Tee-asennettava lankaveteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYZ 32FL88

HOFFMAN F44LTC Tee-liitin lanka teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2RYZ Malli: F44LTCRistiviite: 32FL88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€752.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiHinta
HOFFMAN F44LTA Tee-asennettava vaijeriteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2RYY 32FL87 F44LTAANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali4"4"Wireway€664.60
HOFFMAN F66LTA Tee-istuva teollinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEX 32FM10 F66LTAANSI 61 harmaa polyesterijauhe6"6"Open Top€822.79
HOFFMAN F66LTC T -liitin teollinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEY 32FM11 F66LTCANSI 61 harmaa polyesterijauhe6"6"Yläaukon ulkopuolella€870.35
HOFFMAN F22LTC Tee Fitting, Ylhäältä aukeava, 2.50 x 2.50 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KGE F22LTC-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F88LTC Tee Fitting, Ylhäältä aukeava, 8 x 8 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8LAK F88LTC-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44LTC Tee-liitin lanka teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa
€752.44 / yksikkö