Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44GT T-paita, sopii kaupalliseen teräkseen, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2THP 32FN82

HOFFMAN F44GT Tee Fitting kaupallinen teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2THP Malli: F44GTRistiviite: 32FN82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66GT T-paita, sopii kaupalliseen teräkseen, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TJB 32FN93 F66GT6"6"€307.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44GT Tee Fitting kaupallinen teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€274.21 / yksikkö