Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66GT T-paita, sopii kaupalliseen teräkseen, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TJB 32FN93

HOFFMAN F66GT Tee Fitting kaupallinen teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TJB Malli: F66GTRistiviite: 32FN93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44GT T-paita, sopii kaupalliseen teräkseen, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2THP 32FN82 F44GT4"4"€274.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66GT Tee Fitting kaupallinen teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€307.26 / yksikkö