Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F22W24 läpivientilanka 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HFT 32FM18

HOFFMAN F22W24 Syöttöjohto 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HFT Malli: F22W24Ristiviite: 32FM18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus2.5 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F22W12 Feed-through Wireway 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HFR 32FM17 F22W122.5 "1"2.5 "€252.68
HOFFMAN F22W36 läpivientilanka 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HFU 32FM19 F22W362.5 "3ft.2.5 "€380.73
HOFFMAN F44W12 läpivientilanka 1 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFV 32FM25 F44W124"1"4"€285.06
HOFFMAN F44W24 läpivientilanka 2 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFW 32FM27 F44W244"2"4"€353.61
HOFFMAN F44W36 Läpivientilanka 3 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFX 32FM28 F44W364"3ft.4"€440.44
HOFFMAN F44W60 läpivientilanka 5 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFY 32FM30 F44W604"5ft.4"€596.62
HOFFMAN F66W12 läpivientilanka 1 jalkaa 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGA 32FM44 F66W126"1"6"€370.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F22W24 Syöttöjohto 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus
€313.87 / yksikkö