HOFFMAN F44W36 Läpivientilanka 3 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFX 32FM28

HOFFMAN F44W36 Syöttöjohto 3 jalkaa 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HFX Malli: F44W36Ristiviite: 32FM28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus3ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.326
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F22W12 Feed-through Wireway 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HFR 32FM17 F22W122.5 "1"2.5 "€252.68
HOFFMAN F22W24 läpivientilanka 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HFT 32FM18 F22W242.5 "2"2.5 "€313.87
HOFFMAN F22W36 läpivientilanka 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HFU 32FM19 F22W362.5 "3ft.2.5 "€380.73
HOFFMAN F44W12 läpivientilanka 1 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFV 32FM25 F44W124"1"4"€285.06
HOFFMAN F44W24 läpivientilanka 2 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFW 32FM27 F44W244"2"4"€353.61
HOFFMAN F44W60 läpivientilanka 5 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HFY 32FM30 F44W604"5ft.4"€596.62
HOFFMAN F66W12 läpivientilanka 1 jalkaa 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGA 32FM44 F66W126"1"6"€370.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44W36 Syöttöjohto 3 jalkaa 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa korkeus
€440.44 / yksikkö