CHRISLYNN 84761 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 3/8 tuuman pora, 18Mm Pituus, 100PK | CF4QZJ

CHRISLYNN 84761 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 100 PK

Tuote: CF4QZJ Malli: 84761
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko3 / 8 "
Lisää pituus18mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM9 x 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84761 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 3/8 tuuman pora, 18 mm:n pituus, 100 PK