Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E2PBSS painonappikotelo 30.5 mm 2 reikää ulkoinen jalka | AG2TPE 32FR39

HOFFMAN E2PBSS-painikekotelo, 30.5 mm, 2 reikää, ulkoiset jalat

Varastossa
Tuote: AG2TPE Malli: E2PBSSRistiviite: 32FR39
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
€616.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriRuostumaton teräs
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.75 "
Korkeus5.75 "
Reiän koko30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12, 4, 4X
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReiän kokoReikien lukumääräLeveysHinta
HOFFMAN E1PBSS-painikekotelo 30.5 mm: n 1-reikäinen ulkoinen jalka | AG2TPB 32FR36 E1PBSS2.75 "3.5 "30mm14.25 "€506.28
HOFFMAN E3PBSS Painike Kotelo 3 reikää 30.5 mm 304 ruostumatonta terästä | AG2TPG 32FR41 E3PBSS2.75 "8"30mm33.25 "€727.15
HOFFMAN E4PBSS painonappikotelo 22.5 mm 4 reikää | AG2TPJ 32FR43 E4PBSS2.75 "1"22mm43.25 "€857.54
HOFFMAN E6PBSS painonappikotelo 30.5 mm 6 reikää | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,072.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E2PBSS-painikekotelo, 30.5 mm, 2 reikää, ulkoiset jalat
€616.06 / yksikkö