HOFFMAN E19HPM2U Panelisaranoitu teräs | AG2TDH 32FL47

HOFFMAN E19HPM2U paneelisaranoitu teräs

Varastossa
Tuote: AG2TDH Malli: E19HPM2URistiviite: 32FL47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E19HPM2U paneelisaranoitu teräs
€115.09 / yksikkö