HOFFMAN CCSS48T100 Suora putki, 1000mm koko, 304 SS | CH8FRB

HOFFMAN CCSS48T100 suora putki, koko 1000 mm, 304 SS

Tuote: CH8FRB Malli: CCSS48T100
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN CCSS48T125 Suora putki, 1250mm koko, 304 SS | CH8FRC CCSS48T125-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN CCSS48T150 Suora putki, 1500mm koko, 304 SS | CH8FRD CCSS48T150-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN CCSS48T25 Suora putki, koko 250mm, 304 SS | CH8 ILMAISEKSI CCSS48T25-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN CCSS48T50 Suora putki, koko 500mm, 304 SS | CH8FRF CCSS48T50-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN CCSS48T75 Suora putki, koko 750mm, 304 SS | CH8FRG CCSS48T75-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CCSS48T100 suora putki, koko 1000 mm, 304 SS