HOFFMAN C16C24 kalteva yläkonsoli, 16 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 11.09 tuuman syvyys | AG2RTQ 32FJ17

HOFFMAN C16C24 kallistettu yläkonsoli 16 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 11.09 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RTQ Malli: C16C24Ristiviite: 32FJ17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€808.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys11.09 "
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus16 "
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusJalusta / pöytä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN C8C8 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTE 32FJ07 C8C87.09 "8"8"€382.25
HOFFMAN C8C12 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTF 32FJ08 C8C127.09 "8"12 "€421.72
HOFFMAN C8C16 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTG 32FJ09 C8C167.09 "8"16 "€524.80
HOFFMAN C8C20 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTH 32FJ10 C8C207.09 "8"20 "€537.89
HOFFMAN C12C12 kalteva yläkonsoli 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTJ 32FJ11 C12C129.09 "12 "12 "€492.92
HOFFMAN C12C16 kalteva yläkonsoli, 12 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTK 32FJ12 C12C169.09 "12 "16 "€552.92
HOFFMAN C12C20 kalteva yläkonsoli, 12 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTL 32FJ13 C12C209.09 "12 "20 "€651.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN C16C24 kallistettu yläkonsoli 16 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 11.09 tuumaa syvyys
€808.92 / yksikkö