HOFFMAN C12C20 kalteva yläkonsoli, 12 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTL 32FJ13

HOFFMAN C12C20 kallistettu yläkonsoli 12 tuuman korkeus x 20 tuumaa leveys x 9.09 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RTL Malli: C12C20Ristiviite: 32FJ13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys9.09 "
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus12 "
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusJalusta / pöytä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.81
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN C8C8 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTE 32FJ07 C8C87.09 "8"8"€382.25
HOFFMAN C8C12 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTF 32FJ08 C8C127.09 "8"12 "€421.72
HOFFMAN C8C16 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTG 32FJ09 C8C167.09 "8"16 "€524.80
HOFFMAN C8C20 kalteva yläkonsoli, 8 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 7.09 tuuman syvyys | AG2RTH 32FJ10 C8C207.09 "8"20 "€537.89
HOFFMAN C12C12 kalteva yläkonsoli 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTJ 32FJ11 C12C129.09 "12 "12 "€492.92
HOFFMAN C12C16 kalteva yläkonsoli, 12 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTK 32FJ12 C12C169.09 "12 "16 "€552.92
HOFFMAN C12C24 Kalteva yläkonsoli 12 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 9.09 tuuman syvyys | AG2RTM 32FJ14 C12C249.09 "12 "24 "€705.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN C12C20 kallistettu yläkonsoli 12 tuuman korkeus x 20 tuumaa leveys x 9.09 tuumaa syvyys
€651.63 / yksikkö