Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AVK66 Louver-levysarja 7.88 tuuman korkeus x 7.5 tuuman leveys | AH3HED 32FL07

HOFFMAN AVK66 säleikkölevysarja 7.88 tuuman korkeus x 7.5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3HED Malli: AVK66Ristiviite: 32FL07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouver-levysarja
VäriANSI 61 Harmaa
Suorittaa loppuunPolyster-jauhemaalattu
Kehyksen syvyys0.31 "
Kehyksen korkeus7.88 "
Kehysmateriaali14 ga. Teräs
runko Leveys7-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.27
Laivan leveys (cm)23.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon korkeus: 6.62 "
    • Leikattu leveys: 6.00 "
    • Leikkaussyvyys: 0.50 "
    • Erikoisominaisuudet: (6) Kaiteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen syvyysHinta
HOFFMAN AVK43 Louver -levysarja 4.5 tuuman korkeus x 5.5 tuuman leveys | AH3HEA 32FL04 AVK430.25 "€63.75
HOFFMAN AVK44 Louver-levysarja 5.62 tuuman korkeus x 5.5 tuuman leveys | AH3HEB 32FL05 AVK440.25 "€72.20
HOFFMAN AVK64 Louver-levysarja 5.62 tuuman korkeus x 7.5 tuuman leveys | AH3HEC 32FL06 AVK640.31 "€80.44
HOFFMAN AVK86 Louver-levysarja 8.19 tuuman korkeus x 9.5 tuuman leveys | AH3HEE 32FL08 AVK860.31 "€93.06
HOFFMAN AVK23 Louver-levysarja 3.25 tuuman korkeus x 3.25 tuuman leveys | AH3HEN 32FL30 AVK230.19 "€63.98
HOFFMAN AVK33 Louver-levysarja 3.88 tuuman korkeus x 4.5 tuuman leveys | AH3HEP 32FL31 AVK330.25 "€62.12
HOFFMAN AVK812 Louver-levysarja 15.31 tuuman korkeus x 9.5 tuuman leveys | AH3HEQ 32FL32 AVK8120.31 "€117.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AVK66 säleikkölevysarja 7.88 tuuman korkeus x 7.5 tuuman leveys
€84.53 / yksikkö