HOFFMAN ASE24X18X6 Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 18 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RQD 32FH48

HOFFMAN ASE24X18X6 metallinen vetolaatikkokotelo, 24 tuuman korkeus x 18 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RQD Malli: ASE24X18X6Ristiviite: 32FH48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus24 "
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.185
Laivan korkeus (cm)15.57
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN ASE4X4X4 Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 polyesterijauhe4"4"€34.01
HOFFMAN ASG4X4X4 Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä seinä | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Sinkitty4"4"€32.79
HOFFMAN ASE6X6X3 Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 polyesterijauhe6"6"€50.44
HOFFMAN ASG4X4X3 Metallinen vetolaatikkokotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Sinkitty4"4"€35.62
HOFFMAN ASE8X6X6 metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman syvyys | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"ANSI 61 polyesterijauhe8"6"€73.80
HOFFMAN ASG8X8X6 Metallinen vetolaatikkokotelo ilman tiivistettä 8 tuumaa H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Sinkitty8"8"€66.53
HOFFMAN ASE8X8X8 metallinen vetolaatikon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 polyesterijauhe8"8"€94.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ASE24X18X6 metallinen vetolaatikkokotelo, 24 tuuman korkeus x 18 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys
€374.12 / yksikkö